曜日別特売
KQ2S07-33NP KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07) SMC 40115023

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S07)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径1/16
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40115023品番KQ2S07-33NP
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT管接続口径1/16シール方式シール剤付材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする