※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S09)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
管接続口径
1/8
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40115303
品番
KQ2S09-34NP
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続ねじ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード