※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
接続ねじ
1/16
注文コード
40116168
品番
KQ2T01-33N1
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/16
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード