※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
5
注文コード
40117043
品番
SSD2-L-40-5
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥9,034
販売価格(税別)
¥
8,213
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・スイッチ形番
など
948
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
寸法A(mm)
46.5
寸法B(mm)
39.5
寸法C(mm)
12(11.5)
寸法D(mm)
8.5(8)
寸法EE(mm)
Rc1/8
寸法F(mm)
52
寸法I(mm)
5.5
寸法J(mm)
9座ぐり深さ5.5
寸法K(mm)
69
寸法KA(mm)
M6深さ11
寸法KK(mm)
M8深さ13
寸法M(mm)
14
寸法MM(mm)
16
寸法N(mm)
40
寸法WF(mm)
7
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
5
作動方式
復動形
接続口径
Rc1/8
寸法H(mm)
15
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
型番
復動・片ロッド形・スイッチ付
寸法O(mm)
5
使用流体
圧縮空気
寸法G(mm)
57
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.0mm
寸法FA(mm)
26.5(30)
寸法FB(mm)
27.5
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)
-
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.092
寸法RD(mm)
-
CADデータダウンロード