寸法A(mm)46.5
寸法B(mm)39.5
寸法C(mm)12(11.5)
寸法D(mm)8.5(8)
寸法EE(mm)Rc1/8
寸法F(mm)52
寸法I(mm)5.5
寸法J(mm)9座ぐり深さ5.5
寸法K(mm)69
寸法KA(mm)M6深さ11
寸法KK(mm)M8深さ13
寸法M(mm)14
寸法MM(mm)16
寸法N(mm)40
寸法WF(mm)7
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)5
作動方式復動形
接続口径Rc1/8
寸法H(mm)15
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
型番復動・片ロッド形・スイッチ付
寸法O(mm)5
使用流体圧縮空気
寸法G(mm)57
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
寸法FA(mm)26.5(30)
寸法FB(mm)27.5
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)7
スイッチ数ロッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.092
寸法RD(mm)12
スイッチ形番T2H