寸法A(mm)48.5
寸法B(mm)40.5
寸法C(mm)10.5
寸法D(mm)10.5
寸法EE(mm)Rc1/4
寸法F(mm)64
寸法I(mm)6.9
寸法J(mm)11座ぐり深さ6.5
寸法K(mm)86
寸法KA(mm)M8深さ13
寸法KK(mm)M10深さ15
寸法M(mm)17
寸法MM(mm)20
寸法N(mm)50
寸法WF(mm)8
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)10
作動方式復動形
接続口径Rc1/4
寸法H(mm)18
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
型番復動・片ロッド形・スイッチ付
寸法O(mm)7
使用流体圧縮空気
寸法G(mm)71
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
寸法FA(mm)32.5(36)
寸法FB(mm)28.5
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HD(mm)7.5
スイッチ数2個付
許容吸収エネルギー(J)0.1
寸法RD(mm)12.5
スイッチ形番T2H