※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
注文コード
40119643
品番
KQ2T10-G03A
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
G
接続ねじ
3/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード