曜日別特売
KQ2T23-01NS1 KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23) SMC 40120763

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状両口チーズユニオン接続ねじ1/8注文コード40120763品番KQ2T23-01NS1
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2ねじの種類R接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする