KQ2V08-G03N KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08) SMC 40125304

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ3/8ねじの種類G注文コード40125304品番KQ2V08-G03N
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類G接続ねじ3/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする