スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 作動方式ベーン形 注文コード40126222 品番SFRT-10-90-F3S-R
参考基準価格(税別)¥46,270 販売価格(税込) ¥48,884
販売価格(税別)
44,440
この商品は作動方式など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法AA(mm)44 寸法AB(mm)50 寸法BA(mm)34 寸法BB(mm)50 寸法CA(mm)11 寸法CB(mm)25 寸法DA(mm)12 寸法DB(mm)15 寸法DC(mm)M4深さ5 寸法EA(mm)M5深さ15 寸法EB(mm)41 寸法EC(mm)5.5貫通 寸法ED(mm)38 寸法EF(mm)20.5 寸法EG(mm)M4深さ6 寸法EH(mm)37 寸法FA(mm)8 寸法FB(mm)M6×1 寸法FC(mm)5.4 寸法G(mm)2.5 寸法H(mm)21 寸法I(mm)14.5 寸法J(mm)48 寸法K(mm)50 寸法NA(mm)25.5 寸法NB(mm)26 寸法P(mm)74.5 寸法RA(mm)4 寸法RB(mm)4 寸法RD(mm)20.5 寸法RE(mm)9 寸法S(mm)6 寸法T(mm)12 寸法U(mm)26.5 寸法V(mm)21 寸法WA(mm)47 寸法WC(mm)26 寸法WD(mm)3 作動方式ベーン形 接続口径M5 質量(g)350 最高使用圧力(MPa)0.7 揺動角度90° 漏洩電流(スイッチ)10μA以下 振れ精度(テーブル)0.03mm 負荷電圧(V)(スイッチ)DC30以下 使用流体圧縮空気 ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯 揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90° 保証耐圧力(MPa)1.05 トルク(N・m)1.0 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 許容荷重(N)ラジアル/50、スラスト/60 スイッチ数右回転検出1個付 許容吸収エネルギー(J)6.3 負荷電流(mA)(スイッチ)50以下 スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用 スイッチ形番無接点3線式 許容モーメント(N・m)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする