スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 作動方式ベーン形 注文コード40126362 品番SFRT-20-90-F3S-R
参考基準価格(税別)¥49,690 販売価格(税込) ¥52,478
販売価格(税別)
47,707
この商品は作動方式など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法AA(mm)58 寸法AB(mm)62.5 寸法BA(mm)45 寸法BB(mm)59 寸法CA(mm)15 寸法CB(mm)30 寸法DA(mm)14 寸法DB(mm)18 寸法DC(mm)M4深さ6 寸法EA(mm)M6深さ20 寸法EB(mm)48 寸法EC(mm)6.5貫通 寸法ED(mm)42 寸法EF(mm)22.5 寸法EG(mm)M5深さ8 寸法EH(mm)42 寸法FA(mm)11.5 寸法FB(mm)M6×1 寸法FC(mm)4.4 寸法G(mm)3 寸法H(mm)27 寸法I(mm)16 寸法J(mm)53.5 寸法K(mm)59.5 寸法NA(mm)30.5 寸法NB(mm)33.5 寸法P(mm)88.5 寸法RA(mm)4 寸法RB(mm)4 寸法RD(mm)22.5 寸法RE(mm)12.5 寸法S(mm)8 寸法T(mm)14 寸法U(mm)31.5 寸法V(mm)26 寸法WA(mm)52 寸法WC(mm)30 寸法WD(mm)4 作動方式ベーン形 接続口径M5 質量(g)560 最高使用圧力(MPa)0.7 揺動角度90° 漏洩電流(スイッチ)10μA以下 振れ精度(テーブル)0.03mm 負荷電圧(V)(スイッチ)DC30以下 使用流体圧縮空気 ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯 揺動時間調整範囲0.07〜1.5sec/90° 保証耐圧力(MPa)1.05 トルク(N・m)2.0 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 許容荷重(N)ラジアル/60、スラスト/80 スイッチ数右回転検出1個付 許容吸収エネルギー(J)9.6 負荷電流(mA)(スイッチ)50以下 スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用 スイッチ形番無接点3線式 許容モーメント(N・m)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする