※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
ショックキラー NCK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40126466
品番
NCK-00-0.1-N1
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
寸法A(mm)
34.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
29.5
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
7.5
寸法H(mm)
7
寸法J(mm)
M8×0.75
寸法K(mm)
2.8
寸法L(mm)
12
寸法LL(mm)
13.9
寸法M(mm)
6
寸法N(mm)
23
最大吸収エネルギー(J)
1
ストローク(mm)
4.5
質量(kg)
0.009
形式
アジャスタなしスプリング復帰形
シリーズ
0.1
応答時間
0.3S以下
強度(Nm)
(架台必要)1610
周囲温度(℃)
-10〜80
最大抗力値(N)
536
衝突速度(m/s)
最大1
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
4800
最大くり返し頻度(回/min)
80
スプリング力(N)
伸長時/3、圧縮時/4.6
CADデータダウンロード