ショックキラー NCK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126475 品番 NCK-00-0.3-N1
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現

寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)39 寸法F(mm)4 寸法G(mm)8 寸法H(mm)7 寸法J(mm)M8×0.75 寸法K(mm)2.8 寸法L(mm)12 寸法LL(mm)13.9 寸法M(mm)11 寸法N(mm)29 最大吸収エネルギー(J)3 ストローク(mm)6 質量(kg)0.012 形式アジャスタなしスプリング復帰形 シリーズ0.3 応答時間0.3S以下 強度(Nm)(架台必要)3540 周囲温度(℃)-10〜80 最大抗力値(N)1180 衝突速度(m/s)最大1.5 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)6300 最大くり返し頻度(回/min)35 スプリング力(N)伸長時/3、圧縮時/4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする