寸法A(mm)50
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)41.5
寸法F(mm)4
寸法G(mm)9
寸法H(mm)9
寸法J(mm)M10×1.0
寸法K(mm)3
寸法L(mm)14
寸法LL(mm)16.2
寸法M(mm)13
寸法N(mm)31
最大吸収エネルギー(J)7
ストローク(mm)8
質量(kg)0.02
形式アジャスタなしスプリング復帰形
シリーズ0.7
応答時間0.3S以下
強度(Nm)(架台必要)6150
周囲温度(℃)-10〜80
最大抗力値(N)2050
衝突速度(m/s)最大1.5
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)12600
最大くり返し頻度(回/min)30
スプリング力(N)伸長時/2、圧縮時/4.3