ショックキラー NCK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126493 品番 NCK-00-1.2-N1
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現

寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)47 寸法F(mm)5 寸法G(mm)11 寸法H(mm)11 寸法J(mm)M12×1.0 寸法K(mm)3.5 寸法L(mm)17 寸法LL(mm)19.6 寸法M(mm)15 寸法N(mm)35.5 最大吸収エネルギー(J)12 ストローク(mm)10 質量(kg)0.04 形式アジャスタなしスプリング復帰形 シリーズ1.2 応答時間0.3S以下 強度(Nm)(架台必要)8400 周囲温度(℃)-10〜80 最大抗力値(N)2800 衝突速度(m/s)最大2 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)21600 最大くり返し頻度(回/min)30 スプリング力(N)伸長時/2.9、圧縮時/5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする