ショックキラー NCK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126502 品番 NCK-00-2.6-N1
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現

寸法A(mm)86 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)70.5 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)14 寸法H(mm)13 寸法J(mm)M14×1.5 寸法K(mm)5 寸法L(mm)19 寸法LL(mm)21.9 寸法M(mm)20 寸法N(mm)58 最大吸収エネルギー(J)26 ストローク(mm)15 質量(kg)0.07 形式アジャスタなしスプリング復帰形 シリーズ2.6 応答時間0.3S以下 強度(Nm)(架台必要)12300 周囲温度(℃)-10〜80 最大抗力値(N)4080 衝突速度(m/s)最大2 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)39000 最大くり返し頻度(回/min)25 スプリング力(N)伸長時/5.9、圧縮時/11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする