ショックキラー NCK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126511 品番 NCK-00-7-N1
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現

寸法A(mm)98.5 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)78 寸法F(mm)8 寸法G(mm)18 寸法H(mm)19 寸法J(mm)M20×1.5 寸法K(mm)6 寸法L(mm)27 寸法LL(mm)31.2 寸法M(mm)25 寸法N(mm)63.5 最大吸収エネルギー(J)70 ストローク(mm)20 質量(kg)0.2 形式アジャスタなしスプリング復帰形 シリーズ7 応答時間0.4S以下 強度(Nm)(架台必要)24400 周囲温度(℃)-10〜80 最大抗力値(N)8140 衝突速度(m/s)最大2.5 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)84000 最大くり返し頻度(回/min)20 スプリング力(N)伸長時/9.8、圧縮時/21.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする