寸法A(mm)141
寸法B(mm)15.5
寸法C(mm)110.5
寸法F(mm)10
寸法G(mm)25
寸法H(mm)24
寸法J(mm)M27×1.5
寸法K(mm)8
寸法L(mm)32
寸法LL(mm)37
寸法M(mm)35
寸法N(mm)92
最大吸収エネルギー(J)200
ストローク(mm)30
質量(kg)0.45
形式アジャスタなしスプリング復帰形
シリーズ20
応答時間0.5S以下
強度(Nm)(架台必要)47000
周囲温度(℃)-10〜80
最大抗力値(N)15680
衝突速度(m/s)最大3
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)108000
最大くり返し頻度(回/min)9
スプリング力(N)伸長時/16.3、圧縮時/33.9