寸法A(mm)21.9寸法B(mm)19寸法C(mm)24寸法D(mm)15寸法E(mm)5.1+0.1寸法F(mm)3寸法G(mm)M10×1.5寸法H(mm)13寸法J(mm)9寸法K(mm)5-0.1寸法L(mm)25寸法M(mm)25寸法N(mm)14寸法O(mm)38寸法P(mm)52寸法Q(mm)7寸法R(mm)12.5寸法S(mm)-ねじサイズM10×1.5仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm許容偏心量(mm)±0.3許容荷重(N)734適合シリンダSSD-50、63、SSD2-50、63、FCD-63