定格電圧DC24V接続口径Rc1/2ポート数2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc質量(kg)0.9寸法L(mm)46寸法H(mm)28消費電力(W)14コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)71寸法F(mm)50オリフィス径(Φmm)16寸法E(mm)102寸法B(mm)27寸法C(mm)14.5耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)寸法G(mm)Rc1/2流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)[空気]0.6、[水・灯油]0.6、[油(50mm2/s>]0.5取付姿勢自在皮相電力(VA)[保持時]50Hz:25、60Hz:21、[起動時]50Hz:84、60Hz:75雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム流量特性C[dm3/(s・bar)]:20、b:0.31、Cv値:4.5、S(mm2):-