曜日別特売
ADK11-20A-02G-DC24V パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD 40127753

ADK11-20A-02G-DC24V パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD 40127753
ADK11-20A-02G-DC24V パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD 40127753

パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc3/4定格電圧DC24V注文コード40127753品番ADK11-20A-02G-DC24V
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥16,885
販売価格(税別)
15,350

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション

定格電圧DC24V接続口径Rc3/4ポート数2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc質量(kg)1寸法L(mm)46寸法H(mm)28消費電力(W)14コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)80寸法F(mm)60オリフィス径(Φmm)23寸法E(mm)108.5寸法B(mm)32寸法C(mm)17.5耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)寸法G(mm)Rc3/4流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)[空気]0.6、[水・灯油]0.6、[油(50mm2/s>]0.5取付姿勢自在皮相電力(VA)[保持時]50Hz:25、60Hz:21、[起動時]50Hz:84、60Hz:75雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム流量特性C[dm3/(s・bar)]:-、b:-、Cv値:8.6、S(mm2):162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40127726
2015-10-14
用途: 修理
株式会社 トピア

普通に使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする