※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ10-32UNF ねじの種類UNF 材質(ねじ部)(A) 黄銅 注文コード40130028 品番KQ2VT03-32A1
参考基準価格(税別)¥19,340 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続ねじ・ねじの種類・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類UNF 接続ねじ10-32UNF シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする