エスロン接着剤 NO.80S

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 40130754 品番 S801
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。

仕様
低粘度速乾性/A
筆付
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 トラスコ品番401-0337 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1075mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:79
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40130745
2022-11-20
用途:
果樹の自動散水用配管作業および園芸用品作りの用途として
Y.Tech 様 (サービス業)

リピートで購入をさせて頂いています。
特段問題もなく良品だと思います。
また、無くなり次第リピートをしたいと思います。

対象商品:
40130745
2022-08-07
用途:
塩ビ管接着用HI
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

塩ビ管接着は積水化学工業株式会社エスロン接着剤No.80Sに限ります。

対象商品:
40130745
2022-01-11
用途:
HIパイプの配管工事
ウェル融雪 様 (建設業・工事業)

HI塩ビ管の継手を介しての接合には最適な接着剤で接合強度は十分、接着剤容量も十分。硬化時間も短くて使いやすいのですが、多くの部品を位置を調整しながら一度に接合したい時もあるので、硬化開始までの可使時間がもう少し長いタイプ(5〜10分)も開発してほしいと思います。

対象商品:
40130745
2019-08-31
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

乾きが早いので作業時間が短縮できます。
UVに使用も可能ですので助かります

対象商品:
40130745
2018-05-27
用途:
給水配管接続

エスロンの接着材は確実に接続できます、既設管で少しの水気ありましても抜けもありませんし。

対象商品:
40130745
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
40130745
2016-11-22
用途:
業務 HIVP配管用
株式会社平建設 様

確実な接着力及びメーカー商品であると言う確かな信頼!

対象商品:
40130745
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする