161159B マーゴ ハチスカ 40131463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40131463 品番161159B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

Y型ローフレーム
プラカゴ
アルミカラーリム

タイヤサイズ16インチ (本体)ブルー/ホワイト、(ブレーキレバー・ワイヤー)ブラック 色(本体)ブルー/ホワイト 材質シートポスト・ヘッドパーツ・ハンガーパーツ・泥除けステー・ハンドルポスト・ギヤ板・クランク/CP、泥除け/スチールフル、リム/アルミカラーリム 適応身長(cm)100以上 タイプ防犯登録無し 寸法(タイヤ)1.75HE フレームY型ローフレーム 構成部品ハンドルバー/アップバー、アーチ/キャリパー、後ブレーキ/ドラム、ペダル/VP-209、サドル/ステッチサドル、リフレクター/バックパイプ用、グリップ/カラーグリップ、ベル・ブザー/プラベル、補助車/付、ケース/ピストル型ケース、バスケット/プラカゴ、リム/アルミカラーリム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ペダル付け納品です。ハンドルは、簡易工具を同梱致しますので、お客様にて固定して頂きます。
※配達地域に関しましてはご希望にそえない場合もあります。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
沖縄地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする