※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ロングエルボユニオン
接続ねじ
M3×0.5
注文コード
40131848
品番
KQ2W04-M3G1
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M3×0.5
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(G)SUS303
CADデータダウンロード