※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 ねじの種類Uni 注文コード40131875 品番KQ2W05-U01A1
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は管接続口径・接続ねじ・ねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類Uni 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする