ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッターナイフ
ブラックネジロックL 鋭黒刃付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40133484
品番
L-19B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
環境にやさしい万能L型カッター。
本体ボディに再生樹脂(100%)使用。
刃の固定は強力なネジ締め式。
GPN適合品。
規格
L型
色
ブラック×レッド
付属品
鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)
全長(mm)
152
質量(g)
89
刃厚(mm)
0.5
刃の種別
鋭黒刃大(L刃)