※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ロングエルボユニオン ねじの種類NPT 注文コード40133887 品番KQ2W13-35AS-X35
参考基準価格(税別)¥10,470 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は形状・管接続口径・ねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT 接続ねじ1/4 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする