同軸ケーブルストリッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40134324 品番 CCS-800
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる

適合ケーブル3C・4C・5C 仕様3枚刃 全長(mm)127 質量(g)70 切断幅(mm)被膜:8 トラスコ品番366-5097

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40134306
2023-08-02
用途:
BS/CS受信の室内ケーブル作り

買ったままでは使い物になりませんが説明書どおりに調整すればS-5C-FBでも問題なく成形できます

調整のために線材を数cmから30cmほど無駄にしますが割り切ってしっかり調整するのがコツです

軽くて小さいので腰袋の中で邪魔にならないのと、使わないときに刃が完全に覆われているので刃の劣化がなく他の道具や材料を傷つけないのは安心です

対象商品:
40134306
2023-06-17
用途:
BSアンテナの延長コード接続
美容室じゅん 様 (サービス業)

ネジにて調整をするらしくアバウトすぎて
全くわからず、メーカーの方も何回もコードを切って適当に合わせてくれとは
些か参りました。

1人が参考にしています
対象商品:
10736117
2014-10-21
用途:
無線

使いやすいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
10736117
2013-01-24
用途:
同軸のカット
稲場通信設備 様

いいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
10736117
2011-10-02
用途:
同軸ケーブルにF接栓取り付け
川口電気 様

切れ味は良いです。他にも同軸ケーブルのストリッパーは幾つかありましたが、最高クラスの出来栄えだと思います。
一発で皮むきが完了できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする