KQ2Y05-U01A1 KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y05) SMC 40135296

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/8ねじの種類Uni注文コード40135296品番KQ2Y05-U01A1
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類Uni接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする