KQ2Y08-G01A KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08) SMC 40136443

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/8ねじの種類G注文コード40136443品番KQ2Y08-G01A
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類G接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする