TLEDGA22W865 直管型LED 40W型 フィリップス 40136564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLEDGA22W865 直管型LED 40W型 フィリップス 40136564 TLEDGA22W865 直管型LED 40W型 フィリップス 40136564

直管型LED 40W型

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40136564 品番TLEDGA22W865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グロースタート式の器具に、そのまま取り付けることができます。安定器は約4W〜5Wの電力を消費しておりますので、グロー式の場合でも安定器配線を切断して取付けると、より省エネ効果が高まります。
既存の蛍光灯器具に取り付け可能な「レフロフィット」タイプです。
銅鉄安定器の照明器具でご使用の場合、スタータ交換だけですぐ点灯します。
電子安定器をご使用の照明器具で使う場合は簡単な配線工事を施すことで取り付け可能です。
グロー式灯具には付属のダミー点灯管をつけることで取り付け可能。
ラピット、HF灯具には安定器の取り外し工事をすることで取り付け可能。
交換工事が簡単なので、交換コストが大幅に抑えられます。
ランプは口金G13タイプ。既存の直管形蛍光灯と同じ口金規格の為、ランプ交換工事の手間が最小限に抑えられます。
光質は高演色性Ra85の高スペックを実現。商品を陳列する店舗のベース照明としても快適にお使いいただけます。
感電防止の片側給電でランプ交換時の安全性に配慮しています。
落下防止の安全設計。
誤配線保護回路を内蔵。万一の誤配線や誤挿入に備え保護回路を内蔵しています。
-30℃〜45℃という広域温度範囲で安定した明るさでご使用いただけます。
消費電力を約40%〜50%大幅にカットできます。
安心の安全規格・KEMA/CE認証取得。

種別40W形 付属品ダミー点灯管 EMPO50 寸法(mm)1198×Φ28 昼光色 質量(g)360 電流(A)0.22(100V)、0.12(200V)、0.10(242V) 消費電力(W)22 口金G13 全光束(Lm)1650 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)6500 動作周囲温度(℃)-35〜45 電球の種類LED
注意
※ラピット、HF灯具に使用する場合、有資格者による安定器の取り外し工事が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40136555
2014-02-20
用途:
事務所照明で

自分で出来る省エネ対策だが、高額でもっと安価に成る事を期待します。

対象商品:
40136555
2014-01-16
用途:
室内照明
いのうえ刃物販売 様

兎に角明るさに満足徐々に数を増やしていくつもりです。ソーラパネルが電源なので電気代はゼロ 太陽のエネルギーが魅力的です。

対象商品:
40136555
2013-12-16
用途:
直管蛍光灯の交換

旧蛍光灯のインバーターを外して使用しています。期待通りの良い結果でした。

対象商品:
40136555
2013-12-17
用途:
台所直管40W型蛍光管の交換

予想どうりの良い商品でした。明るさ、色合いとも満足しています。旧インバータをバイパス工事して使いました。

対象商品:
40136564
2013-11-17
用途:
節電

節電の為に交換。取付には配線をし直す必要があります。比較対象がありませんので満足しています

対象商品:
40136555
2013-12-20
用途:
事務所の照明

暗いです。おすすめできません、残念です。Vになっている取り付け器具は、後ろ側の光らない面が見えて暗いし不向きです。

対象商品:
40136564
2013-03-28
用途:
リビング

グロー交換式でしたっけ(グロー式の場合でも安定器配線を切断して取付ける)の方が節電できます
でも工具と知識が必要です。
色温度(K): 6500 色温度(K): 4000 各2本(合計)4本交換
4000+6500 4000+6500 と混ぜてみました
4000ばかりでは黄色いけど、温かみがある。6500ばかりだと明るいが寒い感じで目が疲れそう
ま〜こんなものかと納得しています

2人が参考にしています
対象商品:
40136555
2013-07-03
用途:
工場と事務所の照明

価格は満足ですが一般的な蛍光灯のほうが作業し易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする