KQ2Y12-G04A KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y12) SMC 40137396

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじ1/2ねじの種類G注文コード40137396品番KQ2Y12-G04A
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類G接続ねじ1/2シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする