※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40138026
品番
KQ2Z03-34AP
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード