FS-1400 レインウェア LIBRA(ライブラ) FUNAHASHI 40138682

FS-1400 レインウェア LIBRA(ライブラ) FUNAHASHI 40138682 FS-1400 レインウェア LIBRA(ライブラ) FUNAHASHI 40138682 FS-1400 レインウェア LIBRA(ライブラ) FUNAHASHI 40138682 FS-1400 レインウェア LIBRA(ライブラ) FUNAHASHI 40138682

レインウェア LIBRA(ライブラ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40138682 品番FS-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

厳しい環境での作業もこれで快適!
レインウェアのハイスペックモデルが遂に完成!
ヘルメットの上から被る大型フード、首周りが廻るスライドフード!
暗闇や暗い場所での作業も快適!50mm巾超高輝度リフレクター!
パンツの後ろから染みない特殊無縫製仕様!
持ち運びに便利な収納袋付き!

仕様
袖口アジャスター採用
前立て三重構造
大型ポケット採用
パンツ裾調節仕様
背中ベンチレーション
パンツ後ろポケットスルーポケット採用
ブラック サイズ5L 適応身長(cm)180〜185 適応胸囲(cm)120〜130 適応胴囲(cm)110〜120 耐水圧(mmH2O)10000 材質(裏)PVCコーティング 材質(表)ナイロン100% 股下(cm)87 パンツ丈(cm)120 裄丈(cm)94 上着丈(cm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09505273
2015-02-26
用途:
洗浄作業
株式会社エステム 様

二回目の購入です。(前回は違う部署で購入したためこのユーザーでは履歴がありません。)
反射板があり、使用者お気に入りの商品です。
「結構お高かったのね。でも、次も間違いなく、これを購入する。」
と、いっていました。

対象商品:
09505255
2013-07-03
用途:
ロードサービス

使用時にムレを感じる。通気性を考えるなら値段の高い方が、いいのですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
09505167
2013-08-29
用途:
雨具として
サボテン工芸 様

片方の足が通りません。何度やっても。欠陥品だと思います。内張りのメッシュが攀じてるような。参考資料として送り返したいくらいです。返金はいりませんが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。縫製不良が考えられますので、別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする