※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2ZD06)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ3/8 材質(ねじ部)(A)黄銅 注文コード40139094 品番KQ2ZD06-03AP
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は接続ねじ・材質16種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ3/8 材質(ねじ部)(A)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする