※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 管接続口径1/2 材質(ねじ部)(A) 黄銅 注文コード40139575 品番KQ2ZD11-37AP
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/8 ねじの種類NPT 管接続口径1/2 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする