曜日別特売
KQ2ZF10-02AP KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF10) SMC 40139968

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)管接続口径1/4ねじの種類RRc材質(ねじ部)(A) 黄銅注文コード40139968品番KQ2ZF10-02AP
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類RRc管接続口径1/4シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする