KQ2ZF12-04AP KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12) SMC 40140038

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)管接続口径1/2ねじの種類RRc注文コード40140038品番KQ2ZF12-04AP
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類RRc管接続口径1/2シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする