※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 40140083 品番 KQ2ZT03-34AP
参考基準価格(税別)¥17,560 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする