U2H-CK4BBU コネクタ収納4ポートUSBハブ”STUDOLA" エレコム 40141866

コネクタ収納4ポートUSBハブ”STUDOLA"

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40141866 品番U2H-CK4BBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コネクタをスタイリッシュに収納!
コネクタケーブルを本体に収納できる、バスパワー専用4ポートUSBハブ”STUDOLA(スタドラ)"。

用途
コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブ”STUDOLA(スタドラ)"です。
スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
適合機種
(OS:Windows)Windows 7、Vista(〜SP2)、XP(〜SP3)、2000(〜SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機
(OS:Mac)MacOS X 10.3〜10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6〜9.2、MacOS X 10.0〜10.5が動作するPowerPC機
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
ブルー 質量(g)約21 ※ケーブル含む 電源USBバスパワー コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約35×約9 ※USBコネクタ収納時 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) ケーブル長(mm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)4ポート合計400以内(1ポート当たり100未満)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする