用途
コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブ”STUDOLA(スタドラ)"です。
スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
適合機種
(OS:Windows)Windows 7、Vista(〜SP2)、XP(〜SP3)、2000(〜SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機
(OS:Mac)MacOS X 10.3〜10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6〜9.2、MacOS X 10.0〜10.5が動作するPowerPC機
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
色ホワイト
質量(g)約21 ※ケーブル含む
電源USBバスパワー
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約35×約9 ※USBコネクタ収納時
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
ケーブル長(mm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)4ポート合計400以内(1ポート当たり100未満)