U2H-PP3BWH ノートパソコン用 直挿し3ポートUSBハブ エレコム 40142067

ノートパソコン用 直挿し3ポートUSBハブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142067 品番U2H-PP3BWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルレスでノートパソコンに直挿しできる!
隣接するUSBポートの邪魔になりにくいコンパクトなデザイン。
ストラップホール装備、USBポート用キャップが付属。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデル。

ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
付属品USBポート用キャップ×1 適合機種Windows 8、Windows 7(〜SP1)、Vista(〜SP2)、XP(〜SP3)、2000(〜SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 ホワイト 質量(g)約18 電源USBバスパワー コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×約54×約22.4 ※突起部、ケーブル除く 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) USBポート数3 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)ポート合計400以内(100以内/1ポート)
注意
※本製品にストラップは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40142067
2017-01-23
用途:
プリンター、フロッピーの接続

USBのコード1つが上を向くので見た目的にすっきりしない、3つ横並びの物でも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする