ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
用途
置き場所を選ばずにPCまわりにすっきりと設置できる、スタイリッシュなコンパクト設計の4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にネオジウム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
付属品USBポート用カバーキャップ×4
仕様マグネット内蔵、USBスイングコネクタ
適合機種Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(〜SP1)、32bit版XP(SP1〜SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機、Mac OS X 10.3〜10.5が動作するIntelMac機、Mac OS X 10.0〜10.5が動作するPowerPC機
色シルバー
質量(g)45
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×66.2×20 ※ケーブルおよび突起部を含まず
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)ポート合計400以内(100以内/1ポート)