U2H-TZ420BBK 4ポートUSBハブ エレコム 40142392

U2H-TZ420BBK 4ポートUSBハブ エレコム 40142392 U2H-TZ420BBK 4ポートUSBハブ エレコム 40142392 U2H-TZ420BBK 4ポートUSBハブ エレコム 40142392 U2H-TZ420BBK 4ポートUSBハブ エレコム 40142392 U2H-TZ420BBK 4ポートUSBハブ エレコム 40142392

4ポートUSBハブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142392 品番U2H-TZ420BBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

あると便利な機能を装備した、スタイリッシュでコンパクトな、4ポートUSBハブです。
あると便利な機能を装備した、スタイリッシュでコンパクトな、バスパワー専用4ポートUSBハブ
です。

ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/4ポート
用途
置き場所を選ばずにPCまわりにすっきりと設置できる、スタイリッシュなコンパクト設計の4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にネオジウム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
付属品USBポート用カバーキャップ×4 仕様マグネット内蔵、USBスイングコネクタ 適合機種Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(〜SP1)、32bit版XP(SP1〜SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機、Mac OS X 10.3〜10.5が動作するIntelMac機、Mac OS X 10.0〜10.5が動作するPowerPC機 ブラック 質量(g)68 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×66.2×20 ※ケーブルおよび突起部を含まず 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)ポート合計400以内(100以内/1ポート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40142392 U2H-TZ420BBK 31900804 U2H-TZ427BBK USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m エレコム USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m エレコム 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40142331
2016-08-16
用途:
工場内ノートPC用に
その他業種

マグネット付きだったので購入。デスク上の工具箱に貼り付けて使ってます。
もう少しマグネットが強くてもいいかな。
磁石の数をユーザーに合わせて増減できるといいかも。
ハブとしては問題なく使えてます。

対象商品:
40142365
2016-12-13
用途:
コンピュータの外部機器接続

問題なく作動中。マグネットを装着しても問題なしです。

対象商品:
40142331
2016-11-07
用途:
常時 社内事務

ケーブの長さが程よいまた、磁気脱着もスムーズでよい

対象商品:
40142356
2016-03-24
用途:
USB延長
株式会社センテック 様

問題なし。

対象商品:
40142392
2015-04-14
用途:
事務所パソコンに使用

パソコン本体が下にあり、卓上でUSBを使いたいときにとても便利です。マグネットがついているので貼りつけて使用してます。

対象商品:
40142331
2013-05-16
用途:
ノートPCのUSB増設

ノートPCのUSBを増設する為に購入。写真では分からなかったが、USBのオス側は180度首振りが付いており、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする