MR-C23BK ケーブル収納46+2メディア対応カードリーダ エレコム 40142925

ケーブル収納46+2メディア対応カードリーダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142925 品番MR-C23BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。

対応メディア
【SDメモリカード】
SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
【マルチメディアカード】
MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
【ピクチャーカード】
xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
用途
ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
インターフェイスUSB2.0/1.1 ブラック ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書×1 適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 8/Windows 7(SP1)/Vista(〜SP2)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 10.2〜10.6が動作するMacintoshシリーズ 質量(g)約28 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9 動作環境温度0℃〜70℃、湿度0%〜70%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
注意
※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。詳細はエレコムHPでご確認ください。
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40142925 MR-C23BK 20112146 MR-A012BK メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD エレコム メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD エレコム 1個 1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40142925
2020-07-02
用途:
現場の施工写真をPCへ保存する時
建設業・工事業

ケーブルと一体型なので無くす心配がないのがとても良い。対応しているカードの種類も豊富なので助かります。

対象商品:
40142925
2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用

エレコムのこれ、
コンパクトで使いやすくでとても良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする