用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
色ホワイト対応メディア【SDメモリーカード】SD(High speed・pro High speed)・Class2・Class4・Class6/Wii/DSi用 SD/SDHC Class2・Class4・Class6・Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2・Class4・Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2・Class4・Class6、【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)、【メモリースティック】MS/MS(MagicGate・MagicGate High speed・メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate・MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)・MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用P、xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書×1その他※対応メモリカード情報は2010年2月現在のものです。最新の情報はメーカーHPをご確認ください。※対応メモリカードには一部アダプタが必要なものも含まれます。質量(g)約28コネクタ形状USBタイプA対応機種Windows 11、10、8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP1-SP3)、2000(SP4) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.2-10.6 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9電源電圧(V)5.0±5%消費電流(mA)150※メモリカードによる消費電流を含むインターフェースUSB2.0/1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)電源供給方式USBバスパワーデータ転送速度USB2.0の場合:480Mbps、USB1.1の場合:12Mbps ※理論値ですスロット数(個)4