MR-C24BU カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム 40142977

カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142977 品番MR-C24BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。

用途
USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)
USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
対応メディア
【SDメモリカード】
SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
【マルチメディアカード】
MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo
【ピクチャーカード】
xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
【コンパクトフラッシュ】
コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、 Windows8/7/Vista(〜SP2)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 付属品取扱説明書 ブルー 質量(g)約60 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
注意
※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。詳細はエレコムHPでご確認ください。
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。
※SDカードのロック機能には対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
職場で使用

職場のデスクトップパソコンに使用しています。本体後ろのUSBに接続して本体横に置いて使っています。コードの長さも丁度よいくらいです。

対象商品:
40142961
2021-10-18
用途:
ノートパソコンのカードリーダー
コイト電工株式会社 様 (製造業)

USBポートの少ないノートパソコンのUSBポートの数を減らさずに使えるのでとても便利です。

本体も裏表があまりないデザインのため、ノートパソコンの左側において裏面で使用していますが、違和感がなくとてもいいです。

対象商品:
40142961
2021-10-21
用途:
SDカードコピー
株式会社内ケ崎工業 様

使い物にならなかった。SDカードが5枚使用不能になった。

1人が参考にしています
対象商品:
40142961
2020-05-18
用途:
マイナンバーを読み取るため
株式会社マルコグループ 様 (飲食業)

買った商品が、全く違った仕様品でした。マイナンバーリコーダー使用ではなかった。マイナンバーで検索ていつたのだが、

対象商品:
40142961
2018-09-28
用途:
メモリのデータの読み書き
教育・研究機関

エレコム製ですので,安心して使えます.何ら支障は感じません.

対象商品:
40142961
2018-07-17
用途:
SDHCカードの使用

SDカードと区別がつかないままSDHCカードを購入して、私のPCでは使用できないことがわかり、ああ無駄な買い物をしたなあと思ってました。ところがモノタロウカタログでUSBハブ付きカードリーダを見つけ
注文して届いたものは見事に優れモノでした。カードも有効利用できて本当に満足しています。

対象商品:
40142961
2015-09-10
用途:
パソコン接続ハブ

レーザーマウスなど電力を消費する物を接続すると誤作動する。
USBメモリーの暗証番号入力時に、認識しない。
使えない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする