MR-K009BU ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143117

ケーブル固定メモリカードリーダ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード40143117 品番MR-K009BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。

対応メディア
【SDメモリカード】
SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
【マルチメディアカード】
MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
用途
アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1 ブルー ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 7(〜SP1)/Vista(〜SP2)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 10.2〜10.6が動作するMacintoshシリーズ 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
注意
※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。詳細はエレコムHPでご確認ください。
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40143135
2023-07-12
用途:
SDカードリーダーとして
飲食業

PCにSDスロットルがついていませんので購入しました。安価で場所も取らず便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40143135
2023-03-08
用途:
データ読み込み用に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

創業以来紙ベースで仕事をしてきている当社
最近データが回ってくるようになったので
それに対応するため購入。

対象商品:
40143101
2023-02-15
用途:
デジカメのデータを保存するため
株式会社高生工業所 様 (製造業)

小さくて便利です。デスクトップのPCにSDカードを読むのが当たり前だったので、ついていないPCが存在するなんて。対応も早かったので助かりました。

対象商品:
40143101
2022-01-10
用途:
デジカメの画像をパソコンに保存
その他業種

とてもコンパクトで持ち運びにも良いです。
データ転送も問題なくできます。コスパも良いです。

対象商品:
40143101
2022-04-12
用途:
配送員の運行データ管理
運輸・通信業

以前使用していたものより簡易的なので、長く使用できそうです。

対象商品:
40143101
2021-01-19
用途:
SDカードの書き込み

以前、使用していたカードリーダを使おうとしたら認識せず。
(WIN10ではダメなのかな?)
ややケーブルが短いと感じたが、これはこれで良い面もあると思うので、
あまり気にならず。
直ぐに使用出来たので満足しています。

対象商品:
40143135
2019-12-14
用途:
パソコン用
その他業種

普通にデーターの出し入れに使用。今のところトラブルは無いので満足している。

対象商品:
40143101
2019-05-23
用途:
PCに写真を取り込む際に使用

コードが短くてコンパクトなのでとても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする