対応メディア
【SDメモリカード】
SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
【マルチメディアカード】
MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
用途
アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
色ピンク
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 7(〜SP1)/Vista(〜SP2)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 10.2〜10.6が動作するMacintoshシリーズ
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個